RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage Rating = 5 V Bulb Base = Wire Terminal Rated Current = 60 mA Diameter = 3mm Bulb Size = T1 Length = 6.35 mm Lens Color = Clear Luminous Intensity = 0.4 lm Lifetime = 25000h T-1 (3 mm), Wire Termination.Various T-1 (3mm) wire termination filament indicator. Ideal for lighting in narrow spaces such as meters and switches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan