RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage Rating = 24 V Bulb Base = BA9s Current Rating = 80 mA Diameter = 10mm Bulb Size = T10 Length = 28 mm Lens Color = Clear Luminous Intensity = 6.3 lm Lifetime = 7000h T-3 (10 mm) BA9 Tube MCC. MCC lamps are suitable for automotive and gambling industry applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan