RS PRO Hybrid stepping motor RS Pro 20.2 x 20.2mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Step Angle = 1.8° Holding Torque = 0.0175Nm Number of Wires = 4 Rated Voltage = 3.96 V Frame Size = 20.2 x 20.2mm Stepper Motor Type = Hybrid, Permanent Magnet Shaft Diameter = 4mm Allowable Current = 600 mA Shaft Length = 5mm Depth = 33mm Resistance/Phase = 6.5Ω Meets Standards = RoHS Compliant High Torque Stepper Motor 20 x 20, 200 Steps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan