RS PRO Hex Standoff RS Pro Nylon M4 x 10mm

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Length = 10mm Thread Size = M4 x M4 Gender Type = Male/Female Material = Nylon Body Style = Hex Stud Length = 6mm Thread Size = M4 Thread Size B = M4 Hex Screw Width across Flats = 7mm Finish = Plain Spacer Both ends have the same thread size. Insulating Spacer With Metric Threads - Nylon Insulating Spacer With Metric Threads, Metric

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan