RS PRO Hex Standoff RS Pro Nylon M3 x 15mm

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Length = 15mm Thread Size = M3 x M3 Gender Type = Male/Female Material = Nylon Body Style = Hex Stud Length = 6mm Thread Size = M3 Thread Size B = M3 Hex Screw Width across Flats = 5.6mm Finish = Plain Spacer has the same thread size on both ends. Insulating Spacer With Metric Threads - Nylon Insulating Spacer With Metric Threads, Metric

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan