RS PRO Hex Standoff RS Pro Nylon M3 x 15mm

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Length = 15mm Thread Size = M3 x M3 Gender Type = Female/Female Material = Nylon Body Shape = Hex Screw Size = M3 Thread Size B = M3 Hex Screw Width across Flats = 5.5mm Hole Depth = 15mm Finish = Plain Spacer has the same thread size on both ends. Insulating Spacer With Metric Threads - Nylon Insulating Spacer With Metric Threads, Metric

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan