RS PRO Heavy duty rack mount case RS Pro

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rack Unit = 4U Dimensions = 177 x 483 x 466mm Exterior Height = 168mm Exterior Width = 436mm Exterior Depth = 466mm Color = Gray Ventilation = Y Exterior Case Material = Aluminum, Steel Front Panel Material = With Aluminum = 19" Rack system top cover (11 x 417 x 455 mm) sold separately. Heavy duty rack case. 423 mm wide x 466 mm deep 3 mm anodized aluminum front panel Zintec steel frame with light gray powder coated finish and top cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan