RS PRO Heavy duty rack mount case RS Pro

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rack Unit = 6U Dimensions = 266 x 483 x 466mm External Height = 256 mm External Width = 436 mm External Depth = 466mm Color = Gray Ventilation = Y External Case Material = Aluminum, Steel Front Panel Material = Aluminum Compliance = RoHS Top cover (11 x 417 x 455 mm) sold separately. Heavy duty rack case. 423 mm wide x 466 mm deep 3 mm anodized aluminum front panel Zintec steel frame and top cover with light gray powder coated finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan