RS PRO Hand crimping tool, AMP flag terminals

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Crimp Connector Type = Flag Terminal Cable Size = 16 to 14 AWG, 22 to 16 AWG Minimum Wire Size = 22AWG Minimum Wire Size = 14AWG RS Pro Crimping Tool for Insulated AMP Type Flag Terminals. Crimps insulated AMP type flag terminals onto wires. RS Pro manual crimp tool for This crimp tool has two types of crimp cavities: 1.25 mm 2 (22-16 AWG) and 2 mm 2 (16-14 AWG).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan