RS PRO Flag connector RS PRO insulation

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation: Insulation * Flag Width: 5mm * Minimum Wire Size mm2: 1.5mm2 * Maximum Wire Size mm2: 2.5mm2 * Minimum Wire Size AWG: 16AWG * Total Length: 15.2mm * Tab Size: 0.5 x 4.75mm * Color: Blue * Contact Material: brass * Tab thickness: 0.5 mm * Tab width: 4.75 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan