RS PRO Faston terminal male RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulating Insulation = PC Minimum Wire Size mm2 = 4mm ² Maximum Wire Size mm2 = 6mm ² Minimum Wire Size AWG = 12AWG Maximum Wire Size AWG = 10AWG Tab Size = 0.8 x 6.35mm Color = Yellow Contact Material = Brass Overall Length = 24mm RS Pro Insulated Crimp Tab Terminal. Red, 0.5-1.5 mm ² Blue, 1.5-2.5 mm ² Yellow, 4.0-6.0 mm ² Sizes, 6.35 x 0.8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan