RS PRO Drawer handle RS Pro nylon

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Nylon Finish = Matte Length = 168mm Height = 44mm Width = 28mm Fixing Center = 145mm Color = Black Screw Type = 5.3 mm Ribbed Polyamide Handle. Black Polyamide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan