RS PRO Drawer handle RS Pro brass, glass fiber reinforced nylon

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Brass, Fiberglass Reinforced Nylon Finish = Brushed Length = 107mm Height = 40.5mm Width = 20mm Fixing Center = 94mm Hidden Fixture = Y Color = Black Insert Material = Brass Thermoplastic Arcuate Handle. Shatterproof Thermoplastic Made of threaded brass insert

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan