RS PRO Din socket RS Pro Socket 8-pole

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 8 Gender = Female Mounting Type = Panel Mount Connector Size = Standard Mating Style = Twist Lock Terminal Method = Solder Body Orientation = Straight Current Rating = 2A Voltage Rating = 100 V ac Series = B-2002 Housing Material = Metal Contact Plating = Silver metal twist-lock panel socket. 5 / 8-pole metal twist-lock panel socket 5-pole available at 180 ° and 240 ° 8-pole available at 270 °

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan