RS PRO Din socket RS Pro Socket 7 pole

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 7 Gender = Female Mounting Type = Cable Mount Termination Method = Solder Body Orientation = Straight Current Rating = 4A Voltage Rating = 60 V ac Shielded/Unshielded = Shielded DIN Number = DIN 45329 Housing Material = Nickel Zinc Plating Minimum Operating Temperature = -20°C shielded cable plug/socket. DIN shielded cable plug/socket plastic body, nickel housing anti-kinking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan