RS PRO Din socket RS Pro Socket 5-pole

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 5 Gender = Female Mounting Type = Through Hole Terminal Method = Screw Current Rating = 2A Shielded/Unshielded = Shielded Housing Material = Steel Contact Plating = Silver DIN Audio Connectors. , consist of silver-plated contacts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan