RS PRO DIN rail RS Pro top hat with groove 1m x 35mm x 7.5mm

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatibility = Top Hat Length = 1 m Width = 35 mm Height = 7.5 mm DIN Rail Type = Grooved Material = Steel DIN46277 CENELEC EN 50.022. Top Hat DIN Rail TS 35. Range of commercial quality 35 mm DIN Rails . Available in various lengths of standard and slotted rails.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan