RS PRO DIN rail RS Pro top hat (deep) with groove 500mm x 35mm x 15mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatibility = Top Hat (Deep) Length = 500mm Width = 35mm Height = 15mm DIN Rail Type = Grooved Material = Steel CENELEC EN 50.022. Deep Top Hat DIN Rail TS 35 C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan