RS PRO DC motor RS Pro brushless 726 series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply Voltage = 36 V dc DC Motor Type = Brushless Output Speed = 4000 rpm Shaft Diameter = 8mm Maximum Output Torque = 0.68 Nm Length = 74mm Width = 47mm Depth = 48mm Dimensions = 57 (Dia.) x 74 mm Allowable Ampacity = 9.8 A Series = 726 RS Brushless DC Motor. Brushless DC motor with Hall effect sensor. Various voltage types Hall effect sensor with 120° electrical angle Class B thermal insulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan