RS PRO DC motor RS PRO brush 24V

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 24 V dc * DC motor type: brush * Allowable input: 183 W * Output speed: 4100 rpm * Shaft diameter: 8 mm * Maximum output torque: 370 mNm * Length: 145 mm * Dimensions: 54 (diameter) x 145 mm * Allowable current value: 6.6 A * Core construction: Iron core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan