RS PRO DC gear motor RS PRO

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 120 rpm * Power supply voltage: 12 V dc * Maximum output torque: 10000 gcm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 6 mm * Allowable input: 19.8 W * Gear head type: Planetary type * Length: 85.8 mm * Width: 35.8 mm * Allowable current value: 2.75 A * Core construction: Iron core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan