RS PRO Crimp blade terminal RS PRO Non-insulated

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation: Non-insulated * Minimum wire size mm2: 0.5mm2 * Maximum wire size mm2: 1.5mm2 * Minimum wire size AWG: 22AWG * Maximum wire size AWG: 16AWG * Blade length: 10mm * Blade width: 2.3mm * Blade thickness: 0.75mm * Contact material: Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan