RS PRO Coaxial Conversion Adapter RS Pro Straight BNC Plug-BNC-Jack

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Adapter Type = BNC Plug to BNC Socket Adapter Type A = BNC Adapter Type B = BNC Gender A = Plug Gender B = Socket Impedance = 50Ω Body Orientation = Straight Operating Frequency = 0 to 4GHz Contact Plating = Silver Length = 72.5mm BNC Inline Male/Female Impedance Adapter Module Case. BNC/BNC male-to-female adapter module case with silver-plated connectors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan