RS PRO Coaxial connector RS PRO straight 31.8 x 14.3mm 50Ω

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Female *Body orientation: Straight *Terminal method: Crimp *Installation type: Cable mount *Battery type: 31.8 x 14.3 mm *Body plating: Nickel *Cable type: RG58 C/U *Impedance: 50Ω *Operating temperature Min :-65 °C *Operating frequency: 0 -> 11GHz *Contact plating: Gold over copper over nickel over gold *Contact material: Beryllium copper *TNC cable jack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan