RS PRO Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Decibel/1m: 80dB, Tone Length: Continuous, Number of Tones: Single, Mounting Style: Surface Mount, Power Supply Voltage: 3->8V, Maximum Decibel: 80dB, Diameter: 9.7mm, Body Color: Gray, Minimum Temperature : -30°C, Maximum temperature: +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan