RS PRO BNC connector RS Pro Plug Straight Crimp type Cable mount

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Mounting Type = Cable Mount Impedance = 50Ω Termination Method = Crimp Body Orientation = Straight Cable Type = RG174 Body Plating = Nickel Polarity = Normal Contact Material = Brass Contact Plating = Gold Bulk Kit, Crimp Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan