RS PRO BNC connector RS Pro plug Right angle Crimp type Cable mount Silver

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Mounting Type = Cable Mount Impedance = 75Ω Termination Method = Crimp Body Orientation = Right Angle Cable Type = RG59 Body Plating = Silver Polarity = Normal Contact Material = Copper BNC Crimp Plug/Jack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan