RS PRO BNC connector RS Pro Jack Straight Solder type PCB mounting Nickel

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Mounting Type = PCB Mount Impedance = 75Ω Termination Method = Solder Body Orientation = Straight Operating Frequency = 0 to 1GHz Body Plating = Nickel Polarity = Normal Contact Material = Brass Contact Plating = Gold Socket for Straight PCB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan