RS PRO BNC connector RS Pro Jack Straight Solder type Panel mount Nickel

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Mounting Type = Panel Mount Impedance = 75Ω Termination Method = Solder Body Orientation = Straight Bulkhead = Y Body Plating = Nickel Polarity = Normal Contact Material = Brass Contact Plating = Gold Mounting Nut and Washer, Ground Tag. BNC Bulkhead Receptacles. Standard and isolated bulkhead receptacles for single hole mounting 50Ω or 75Ω available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan