RS PRO BNC connector RS Pro Jack Right angle Solder type PCB mounting Silver

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Mounting Type = PCB Mount Impedance = 50Ω Termination Method = Solder Body Orientation = Right Angle Operating Frequency = 4GHz Body Plating = Silver Polarity = Normal Contact Material = Copper Contact Plating = Silver Substrate Mount Socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan