RS PRO Angle bracket RS Pro

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 15 x 15mm Width = 10mm Thickness = 1.2mm Number of Holes = 2 Material = Steel Finish = Zinc Slotted = Y Length A = 15mm Length B = 15mm 90° (Slotted). Galvanized Mild Steel 3.7 mm mounting hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan