RS PRO Analog panel voltmeter RS PRO

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current type: DC, cutout size: 92 x 92 mm, cutout height: 92 mm, cutout width: 92 mm, maximum displayed value: 20 V, meter accuracy: ±1.5%, depth: 45 mm, minimum temperature: -25°C, maximum temperature: +50°C, minimum display value: 0V, analog moving coil voltmeter. Moving coil panel mounting for DC current ABS/polycarbonate enclosure Case/terminal protection Material: UL94VO Accuracy class: 1.5 Operating temperature Range: -25 -> +50 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan