RS PRO Aluminum case, Aluminum, Height: 65 mm, Depth: 185 mm

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Aluminum Depth = 185 mm
Height = 65 mm
Width = 180 mm
Dimensions = 185 x 180 x 65mm
IP protection rating = IP40
Color = Aluminum Lid Color = Aluminum Flange = None Transparent Door = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan