RS PRO Aluminum case, Aluminum, Height: 134 mm, Depth: 300 mm

Sebelum PPN:
Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Aluminum Depth = 300 mm
Height = 134 mm
Width = 367 mm
Dimensions = 300 x 367 x 134mm
IP protection rating = IP40
Color = Aluminum Lid Color = Aluminum Flange = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan