RS PRO Aluminum case, Aluminum, Height: 134 mm, Depth: 261 mm

Sebelum PPN:
Rp5.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Aluminum Depth = 261 mm
Height = 134 mm
Width = 300 mm
Dimensions = 261 x 300 x 134mm
IP protection rating = IP40
Color = Black
Lid color = Black Flange = None Transparent door = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan