RS PRO Aluminum case RS Pro 204 x 152 x 76mm gray

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum, Steel External Length = 204 mm External Width = 152 mm External Height = 76 mm External Dimensions = 204 x 152 x 76mm Color = Gray Ventilation = N Carrying Handle = N Standards Compliance = RoHS Two Tone Gray Case. Painted sheet steel housing 1 anodized aluminum side panel 1 light gray (RAL7035) painted side panel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan