RS PRO 8 indent crimp tool

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Crimp Connector Type = Crimp Contact Cable Size = 26 -> 16 AWG Minimum Wire Size = 26AWG Minimum Wire Size = 16AWG Overall Length = 200mm Crimp Tool. An 8-indent crimp tool designed around MIL-C-2250/2 (setting 3 upwards) The positioners set the crimp contact barrel at the correct height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan