SUS With T-H120VT3-W4 switch

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Applicable StandardDust proof
Dimensions (mm)Square hole: 137(Wa) x 66(Ha), equipment mounting: 95(Wb) x 60(Hb)
Mass (kg)0.4~0.5
Outer Dimension H (mm)120
Outer Dimension W (mm)225
Suitable ForCompatible touch panel: Keyence VT3-W4 (screen 4 inches)
Typenormal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Box with switch, with top hole for monitor arm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan