SUS T-H120VT3-W4 machining sumi

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Applicable StandardDust proof
Capnormal
Dimensions (mm)Square hole: 137(Wa) x 66(Ha), equipment mounting: 98(Wb) x 60(Hb)
Mass (kg)0.3~0.4
Outer Dimension H (mm)120
Outer Dimension W (mm)196
Suitable ForCompatible touch panel: Keyence VT3-W4 (screen 4 inches)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Hole processing box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan