Kyohritsu Electronic Industry QI connector

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Height (mm)2.5
Insulation Resistance (MΩ)1000
Length (mm)14
Number of Poles8
Rated Current (A)3(AC/DC)
Suitable For[Contact pin] QI-ZU / QI-PC
Temperature Range (°C)-40~105
Width (mm)20.52
Withstand Voltage (V/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
QI connector housing used for internal wiring of PC (motherboard). 8pin, contact pin sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan