Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Toroidal Core

Sebelum PPN:
Rp889.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance: 5.5 mH * Maximum DC current: 3 A * Maximum DC resistance: 56 mΩ * Length: 29 mm * Depth: 15 mm * Height: 28 mm * Dimensions: 29 x 15 x 28 mm * Amorphous choke coil LDFM series. Inverter, power supply noise countermeasures Common mode choke coil for use in high-permeability cores, significantly downsized, low DC resistance and low heat generation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan