Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) 100V dc 1μF ± 20%

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1μF Voltage = 100V dc Mounting Type = Through Hole Temperature Characteristics = X7R Tolerance = ±20% Dimensions = 5 x 3.5 x 6mm Length = 5mm Depth = 3.5mm Height = 6mm Tolerance (Minus) = - 20% tolerance (plus) = +20% Minimum operating temperature = -55°C Ceramic Capacitor NTD Series. (dielectric and terminal electrode)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan