Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 5600μF

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 25V dc, Mounting type: Through hole, Dimension: 23 (Dia.) x 25mm, Height: 25mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 10mm, Lead length: 4mm, Life: 2000h, Diameter : 23mm, Ripple current: 1.63Arms, Leakage current: 3mA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Dielectric loss tangent: 0.3%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan