Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Electrolytic capacitor 1200μF

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance: 1200μF, Mounting type: Through hole, Dimension: 16 x 20mm, Length: 20mm, Operating temperature Min: -40°C, Lead pitch: 7.5mm, Lead diameter: 0.8mm, Series: KY, Diameter: 16mm , Equivalent series resistance: 27mΩ, Ripple current: 2530mArms, Leakage current: 420 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Electrolysis, KY series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan