Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 82μF

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 25V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 6.3 Dia. x 8mm, Height: 8mm, Operating temperature Min: -55°C, Lead pitch: 2.5mm, Lead diameter: 0.6mm, Life: 1000h, Diameter: 6.3mm, equivalent series resistance: 28mΩ, ripple current: 2780mArms, leakage current: 500 μA, tolerance: ±20%, tolerance (minus): -20%, polarity: polarity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan