Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 56μF

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 25V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 6.3 Dia. x 5mm, Height: 5mm, Operating temperature Max: +105°C, Lead pitch: 2.5mm, Lead diameter: 0.45mm, Structure: Solid polymer, Diameter : 6.3mm, Equivalent series resistance: 30mΩ, Ripple current: 2600mArms, Leakage current: 500 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Technology: Polymer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan