Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 560μF

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 16V dc, Mounting type: Through hole, Dimensions: 8 Dia. x 11.5mm, Height: 11.5mm, Operating temperature Min: -55°C, Lead pitch: 3.5mm, Lead length: 15mm, Life: 1000h, Diameter: 8mm, Equivalent series resistance: 14mΩ, Ripple current: 4970mArms, Leakage current: 500 μA, Tolerance: ±20%, Tolerance (minus): -20%, Polarity: Polarity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan