Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 50V dc 330μF

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 330μF Technology = Electrolytic Voltage = 50V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 13 (Dia.) x 14.5mm Height = 14.5mm Diameter = 13mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Lead Pitch = 5mm Construction = Cylindrical Series = SRG Contact Type = Radial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan