Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 25V dc 47μF

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 47μF Technology = Electrolytic Voltage = 25V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 5 x 11mm Length = 11mm Diameter = 5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 2mm Series = KY Lifetime = 5000h KY series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan