Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 25V dc 47μF

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 47μF Technology = Electrolytic Voltage = 25V dc Mounting Type = Surface Mount Dimensions = 6.3 x 5.2mm Height = 5.2mm Diameter = 6.3mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105°C Lead Pitch = 1.9 mm Construction = Cylindrical Series = MVE Life = 1000h MVE Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan